Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 | Spannscheiben | Edelstahl A2 | Ø: 6,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-6796A26
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6796A26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 6,4
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
14
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M6
DIN / ISO:
6796
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Spannscheiben
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
6
s:
1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090308
Artikelnummer:
6796A26
Durchmesser (d1):
6,4
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Edelstahlscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe m12 a2, spannscheibe, spannscheibe v2a, Spannscheibe,Spannscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6796,DIN 6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.