Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 | Spannscheiben | Federstahl | blank | Ø: 5,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-6796FST5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6796FST5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 | Stahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 5,3
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
11
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M5
DIN / ISO:
6796
Produktname:
Spannscheiben
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
5
s:
1,2
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090308
Artikelnummer:
6796FST5
Durchmesser (d1):
5,3
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe 5,3x11x1,2, spannscheibe, din 6796 federstahl, Spannscheibe,Spannscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6796,DIN 6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.