Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 | Spannscheiben | Federstahl | blank | Ø: 6,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-6796FST6
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6796FST6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 | Stahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 6,4
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
14
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M6
DIN / ISO:
6796
Produktname:
Spannscheiben
Durchmesser (d):
6
Montageart:
Montage von Hand
s:
1,5
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
DIN 6796
ECLASS 7.1:
23090308
Artikelnummer:
6796FST6
Durchmesser (d1):
6,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.