Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 | Spannscheiben | Federstahl | VZD | Ø: 10,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6796FSTMVZ10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6796FSTMVZ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 | Stahl | Federstahl | mechanisch verzinkt, passiviert | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 10,5
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
23
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M10
DIN / ISO:
6796
Produktname:
Spannscheiben
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
10
s:
2,5
Oberfläche:
mechanisch verzinkt, passiviert
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
DIN 6796
ECLASS 7.1:
23090308
Artikelnummer:
6796FSTMVZ10
Durchmesser (d1):
10,5
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, Spannscheibe,Spannscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6796,DIN 6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,85*
€ 36,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,51*
€ 36,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,95*
€ 34,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.