Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 | Spannscheiben | Federstahl | VZD | Ø: 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6796FSTMVZ12
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6796FSTMVZ12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 | Stahl | Federstahl | mechanisch verzinkt, passiviert | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 13
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
29
Material:
Federstahl
Für Gewinde:
M12
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6796
Produktname:
Spannscheiben
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
12
s:
3
Oberfläche:
mechanisch verzinkt, passiviert
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090308
Artikelnummer:
6796FSTMVZ12
Durchmesser (d1):
13
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 fst mechanisch verzinkt, spannscheibe, spannscheiben d13, Spannscheibe,Spannscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6796,DIN 6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,83*
€ 64,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,53*
€ 62,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,02*
€ 59,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,78*
€ 58,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,28*
€ 47,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.