Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 | Spannscheiben | Federstahl | VZD | Ø: 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6796FSTMVZ16
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6796FSTMVZ16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 | Stahl | Federstahl | mechanisch verzinkt, passiviert | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 17
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
39
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M16
DIN / ISO:
6796
Produktname:
Spannscheiben
Durchmesser (d):
16
Montageart:
Montage von Hand
s:
4
Oberfläche:
mechanisch verzinkt, passiviert
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090308
Artikelnummer:
6796FSTMVZ16
Durchmesser (d1):
17
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 fst mechanisch verzinkt, spannscheibe, spannscheibe 17x39x4, Spannscheibe,Spannscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6796,DIN 6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,42*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,21484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,29*
€ 143,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,18*
€ 134,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,42*
€ 127,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.