Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 | Spannscheiben | Federstahl | VZD | Ø: 21


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6796FSTMVZ20
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6796FSTMVZ20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 | Stahl | Federstahl | mechanisch verzinkt, passiviert | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 21
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
45
Material:
Federstahl
Für Gewinde:
M20
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6796
Produktname:
Spannscheiben
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
20
s:
5
Oberfläche:
mechanisch verzinkt, passiviert
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090308
Artikelnummer:
6796FSTMVZ20
Durchmesser (d1):
21
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 fst mechanisch verzinkt, spannscheibe, din 6796 federstahl, Spannscheibe,Spannscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6796,DIN 6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,24272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,78*
€ 93,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,17*
€ 91,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,03*
€ 88,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,50*
€ 86,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,68*
€ 72,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.