Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 | Spannscheiben | Federstahl | VZD | Ø: 4,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6796FSTMVZ4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6796FSTMVZ4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 | Stahl | Federstahl | mechanisch verzinkt, passiviert | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 4,3
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
9
Material:
Federstahl
Für Gewinde:
M4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6796
Produktname:
Spannscheiben
s:
1
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
4
Oberfläche:
mechanisch verzinkt, passiviert
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090308
Artikelnummer:
6796FSTMVZ4
Durchmesser (d1):
4,3
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 fst mechanisch verzinkt, spannscheibe, din 6796 federstahl, Spannscheibe,Spannscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6796,DIN 6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.