Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 | Spannscheiben | Federstahl | VZD | Ø: 6,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6796FSTMVZ6
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6796FSTMVZ6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 | Stahl | Federstahl | mechanisch verzinkt, passiviert | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 6,4
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
14
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M6
DIN / ISO:
6796
Produktname:
Spannscheiben
s:
1,5
Durchmesser (d):
6
Montageart:
Montage von Hand
Oberfläche:
mechanisch verzinkt, passiviert
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090308
Artikelnummer:
6796FSTMVZ6
Durchmesser (d1):
6,4
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 fst mechanisch verzinkt, spannscheibe, spannscheibe 6,4x14x1,5, Spannscheibe,Spannscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6796,DIN 6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.