Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 | Spannscheiben | Federstahl | VZD | Ø: 8,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6796FSTMVZ8
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6796FSTMVZ8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 | Stahl | Federstahl | mechanisch verzinkt, passiviert | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 8,4
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
18
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M8
DIN / ISO:
6796
Produktname:
Spannscheiben
Montageart:
Montage von Hand
s:
2
Durchmesser (d):
8
Oberfläche:
mechanisch verzinkt, passiviert
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
DIN 6796
ECLASS 7.1:
23090308
Artikelnummer:
6796FSTMVZ8
Durchmesser (d1):
8,4
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, Spannscheibe,Spannscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6796,DIN 6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,70*
€ 37,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,72*
€ 35,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,94*
€ 33,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.