Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 | Spannscheiben | Federstahl | mechanisch verzinkt | Ø: 3,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6796FSTMZ3
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6796FSTMZ3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 | Stahl | Federstahl | mechanisch verzinkt | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 3,2
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
7
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M3
DIN / ISO:
6796
Produktname:
Spannscheiben
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
3
s:
0,6
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090308
DIN/ISO:
DIN 6796
Artikelnummer:
6796FSTMZ3
Durchmesser (d1):
3,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.