Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 A | Zahnscheiben | Federstahl | verzinkt | Ø: 10,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-6797A/VZ10,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6797A/VZ10,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
DIN 6797 A | Stahl | Federstahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 10,5
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Für Gewinde:
M10
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6797 A
Produktname:
Zahnscheiben
s:
0,9
Durchmesser (d):
10,5
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090309
Artikelnummer:
6797A/VZ10,5
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, din 6797a vz, din 6797 a, din 6797 a 10,5, Zahnscheibe,Zahnscheiben,Federstahl,Scheibe,Scheiben,außengezahnt,Form A,DIN6797,DIN 6797
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.