Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 A | Zahnscheiben | Federstahl | verzinkt | Ø: 2,7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-6797A/VZ2,7
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6797A/VZ2,7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
DIN 6797 A | Stahl | Federstahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 2,7
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Für Gewinde:
M2,5
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6797 A
Produktname:
Zahnscheiben
s:
0,4
Durchmesser (d):
2,7
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090309
Artikelnummer:
6797A/VZ2,7
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, din 6797a vz, din 6797 a, Zahnscheibe,Zahnscheiben,Federstahl,Scheibe,Scheiben,außengezahnt,Form A,DIN6797,DIN 6797
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.