Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 A | Zahnscheiben | Federstahl | verzinkt | Ø: 3,2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-6797A/VZ3,2
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6797A/VZ3,2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
DIN 6797 A | Stahl | Federstahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 3,2 mm
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Für Gewinde:
M3
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6797 A
Produktname:
Zahnscheiben
Durchmesser (d):
3,2
s:
0,4
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
DIN 6797 A
ECLASS 7.1:
23090309
Artikelnummer:
6797A/VZ3,2
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, din 6797 a, Zahnscheibe,Zahnscheiben,Federstahl,Scheibe,Scheiben,außengezahnt,Form A,DIN6797,DIN 6799
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.