Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 A | Fächerscheiben | Edelstahl A4 | Ø: 3,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6798A4/A3,2
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6798A4/A3,2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798 A | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 3,2
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M3
DIN / ISO:
6798 A
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Fächerscheiben
Durchmesser (d):
3,2
s:
0,4
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
DIN 6798 A
ECLASS 7.1:
23090306
Artikelnummer:
6798A4/A3,2
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Edelstahlscheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, fächerscheibe din 6798 form a, din 6798, Fächerscheibe,Fächerscheiben,Scheibe,Scheiben,außenverzahnt,DIN6798,DIN 6798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.