Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6799 | Sicherungsscheiben | Edelstahl 1.4122 | Ø: 15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-67991412215
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     67991412215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799 | Edelstahl | 14122 | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 15
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4122
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6799
Werkstoffausführung:
1.4122
Produktname:
Sicherungsscheiben
Durchmesser (d):
15
s:
1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
DIN 6799
ECLASS 7.1:
23090302
Artikelnummer:
67991412215
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen, din 6799 a2, din 6799, Haltescheiben,Sicherungsscheibe,Sicherungsscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6799,DIN 6799
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,81*
€ 46,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,40*
€ 44,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,95*
€ 41,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,07*
€ 40,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.