Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6799 | Sicherungsscheiben | Edelstahl 1.4122 | Ø: 2,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6799141222,3
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6799141222,3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799 | Edelstahl | 14122 | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 2,3
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4122
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6799
Werkstoffausführung:
1.4122
Produktname:
Sicherungsscheiben
Durchmesser (d):
2,3
s:
0,6
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090302
DIN/ISO:
DIN 6799
Artikelnummer:
6799141222,3
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen, din 6799 a2, din 6799, Haltescheiben,Sicherungsscheibe,Sicherungsscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6799,DIN 6799
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.