Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6799 | Sicherungsscheiben | Edelstahl 1.4122 | Ø: 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6799141228
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6799141228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799 | Edelstahl | 14122 | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 8
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4122
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6799
Werkstoffausführung:
1.4122
Produktname:
Sicherungsscheiben
s:
1
Durchmesser (d):
8
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
DIN 6799
ECLASS 7.1:
23090302
Artikelnummer:
6799141228
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen, din 6799 a2, din 6799, Haltescheiben,Sicherungsscheibe,Sicherungsscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6799,DIN 6799
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,16*
€ 41,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,50*
€ 41,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,75*
€ 37,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.