Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6799 | Sicherungsscheiben | Federstahl | verzinkt | Ø: 3,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6799VZ3,2
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6799VZ3,2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799 | Stahl | Federstahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 3,2
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6799
Produktname:
Sicherungsscheiben
s:
0,6
Durchmesser (d):
3,2
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090302
Artikelnummer:
6799VZ3,2
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen, din 6799 federstahl, din 6799, Haltescheiben,Sicherungsscheibe,Sicherungsscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6799,DIN 6799
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.