Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 | Passfedern | Stahl | blank | 10 x 8 x 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6885108100
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6885108100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 10 x 8 x 100
Weitere Informationen:
Länge (l):
100
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6885
Produktname:
Passfedern
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
10 x 8
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
DIN/ISO:
DIN 6885
ECLASS 7.1:
23100506
Artikelnummer:
6885108100
h:
8
Weitere Suchbegriffe: din 6885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,22*
€ 35,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,81*
€ 35,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,50*
€ 33,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,79*
€ 31,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.