Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 | Passfedern | Stahl | blank | 10 x 8 x 110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6885108110
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6885108110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 10 x 8 x 110
Weitere Informationen:
Länge (l):
110
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6885
Produktname:
Passfedern
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
10 x 8
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100506
h:
8
Artikelnummer:
6885108110
Weitere Suchbegriffe: din 6885 10x8x110, din 6885, din 6885 c45k, Passfeder,Passfedern,rundstirnig,DIN6885,DIN 6885,6885,ISO 773,ISO773,773
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,48*
€ 75,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,47*
€ 74,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,66*
€ 71,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,94*
€ 68,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,82*
€ 67,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,32*
€ 57,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.