Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 | Passfedern | Stahl | blank | 10 x 8 x 32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-688510832
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     688510832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 10 x 8 x 32
Weitere Informationen:
Länge (l):
32
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6885
Produktname:
Passfedern
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
10 x 8
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
DIN/ISO:
DIN 6885
ECLASS 7.1:
23100506
h:
8
Artikelnummer:
688510832
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Passfeder,Passfedern,rundstirnig,DIN6885,DIN 6885,6885,ISO 773,ISO773,773
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,69*
€ 29,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.