Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 | Passfedern | Stahl | blank | 18 x 11 x 56


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6885181156
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6885181156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 18 x 11 x 56
Weitere Informationen:
Länge (l):
56
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6885
Produktname:
Passfedern
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
18 x 11
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
DIN/ISO:
DIN 6885
ECLASS 7.1:
23100506
Artikelnummer:
6885181156
h:
11
Weitere Suchbegriffe: din 6885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,00*
€ 84,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,29*
€ 83,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,08*
€ 79,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,25*
€ 77,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,23*
€ 65,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.