Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 | Passfedern | Stahl | blank | 18 x 11 x 90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6885181190
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6885181190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 18 x 11 x 90
Weitere Informationen:
Länge (l):
90
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6885
Produktname:
Passfedern
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
18 x 11
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100506
DIN/ISO:
DIN 6885
Artikelnummer:
6885181190
h:
11
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Passfeder,Passfedern,rundstirnig,DIN6885,DIN 6885,6885,ISO 773,ISO773,773
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,88*
€ 46,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,66*
€ 46,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,63*
€ 43,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,41*
€ 40,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,09*
€ 34,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.