Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 | Zylinderschrauben | Stahl 8.8 | verzinkt | M10 x 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-69128.8VZ1035
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     69128.8VZ1035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 | Stahl | 08.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Abmessung: M10 x 35
Weitere Informationen:
Länge (l):
35
Material:
Stahl 08.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6912
Werkstoffausführung:
08.8
Produktname:
Zylinderschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Durchmesser (d):
M10
s:
8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Innensechskant mit Schlüsselführung
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
69128.8VZ1035
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.