Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 | Zylinderschrauben | Stahl 8.8 | dickschichtpassiviert (VZD) | M10 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-69128.8VZD1030
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     69128.8VZD1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 | Stahl | 08.8 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Oberfläche VZD: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, min. 5μm | Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN ISO 9227*: Weißrost 72h, Rotrost 144h | definierte Reibungszahl μ(ges.) = 0,12 – 0,18 bei Elementen mit einer nominellen Zugfestigkeit ≥ 800 MPa

*Der Nachweis der genannten Mindestanforderungen erfolgt gemäß den Prüfbedingungen der DIN EN ISO 4042, galvanische Überzüge für Verbindungselemente. Bei Abmessungen < M5 können die genannten Werte nach unten abweichen.

Abmessung: M10 x 30
Weitere Informationen:
Länge (l):
30
Material:
Stahl 08.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6912
Werkstoffausführung:
08.8
Produktname:
Zylinderschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Durchmesser (d):
M10
s:
8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD)
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant mit Schlüsselführung
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 6912
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
69128.8VZD1030
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,13885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,25*
€ 44,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,11*
€ 40,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.