Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 | Zylinderschrauben | Edelstahl A4 | M20 x 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6912A420120
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6912A420120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.

Abmessung: M20 x 120
Weitere Informationen:
Länge (l):
120
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6912
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Zylinderschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Durchmesser (d):
M20
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
17
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant mit Schlüsselführung
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
6912A420120
Werkzeuggröße:
SW 17
Steigung (P):
2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,0364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,61*
€ 149,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,14*
€ 147,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,02*
€ 142,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,37*
€ 140,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,91*
€ 120,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.