Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 | Sechskantschrauben | Stahl 8.8 | verzinkt | M10 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-69218.8VZ1020
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     69218.8VZ1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 | Stahl | 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich EN 1665 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 | geänderte Kopfhöhe

Abmessung: M10 x 20
Weitere Informationen:
Länge (l):
20
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6921
Produktname:
Sechskantschrauben
Werkstoffausführung:
8.8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110101
Norm-Variante:
ähnlich EN 1665
Artikelnummer:
69218.8VZ1020
Werkzeuggröße:
SW 15
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din6921 m10x20 8.8 verzinkt, din 6921, din 6921 m10, Sechskantschraube,Sechskantschrauben,Flansch,DIN6921,DIN 6921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.