Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 | Sechskantschrauben | Edelstahl A2 | M10 x 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-6921A21025
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6921A21025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich EN 1665 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 | geänderte Kopfhöhe

Abmessung: M10 x 25
Weitere Informationen:
Länge (l):
25
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6921
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Sechskantschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Durchmesser (d):
M10
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich EN 1665
ECLASS 7.1:
23110101
Artikelnummer:
6921A21025
Werkzeuggröße:
SW 15
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Edelstahlschraube DIN 6921, din 6921 m10 x 25 a2, din 6921 a2, din 6921 edelstahl, Sechskantschraube,Sechskantschrauben,Flansch,DIN6921,DIN 6921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,15787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,24*
€ 209,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,40*
€ 207,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,40*
€ 201,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,00*
€ 195,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,08*
€ 169,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.