Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 | Sechskantschrauben | Edelstahl A2 | M8 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-6921A2816
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6921A2816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich EN 1665 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 | geänderte Kopfhöhe

Abmessung: M8 x 16
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6921
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Sechskantschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M8
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich EN 1665
ECLASS 7.1:
23110101
Artikelnummer:
6921A2816
Werkzeuggröße:
SW 13
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Edelstahlschraube DIN 6921, din 6921 a2 m8x16, din 6921 a2, din 6921 edelstahl, Sechskantschraube,Sechskantschrauben,Flansch,DIN6921,DIN 6921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,73*
€ 24,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,68*
€ 24,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.