Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 | Sechskantmuttern | Stahl 8 | verzinkt | M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-69238VZ6
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     69238VZ6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 | Stahl | 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich EN 1661 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Schlüsselweite bei M10 von 15 mm auf 16 mm geändert

Durchmesser: M6
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6923
Produktname:
Sechskantmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M6
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Norm-Variante:
ähnlich EN 1661
Artikelnummer:
69238VZ6
Werkzeuggröße:
SW 10
Steigung (P):
1
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, m6 din 6923 stahl, din 6923, din 6923 m6, Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Mutter,Muttern,DIN6923,DIN 6923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.