Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6926 | Sechskantmuttern | Stahl 8 | verzinkt | M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-69268VZ5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     69268VZ5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6926
DIN 6926 Mutter
DIN 6926 Sechskantmutter
DIN 6926 Sicherungsmutter
DIN 6926 | Stahl | 8 | verzinkt | Cr(VI) frei | metrisches Gewinde

Die Sechskantmuttern mit Flansch und Klemmteil sind selbstsichernde Muttern mit Kunststoffeinsatz. Der Flansch vergrößert die Auflagefläche und schont die Bauteiloberfläche. An einer der beiden Stirnflächen ist ein ringförmiges Klemmteil aus Polyamid fest angebracht und kann nicht versehentlich vergessen werden. Der Kunststoffeinsatz entfaltet beim Befestigen der Mutter eine zuverlässige klemmende Wirkung. Die Mehrfachverwendung der Sechskantmutter ist nicht vorgesehen.

Vorteile:
• Schont die Bauteiloberfläche ohne Unterlegscheiben oder Federringe
• Zuverlässige Sicherung durch klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes
• Fest integriertes Klemmteil - versehentliches Vergessen unmöglich

Durchmesser: M5
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6926
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Sechskantmuttern
Werkstoffausführung:
8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M5
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
Norm-Variante:
ähnlich EN 1663
ECLASS 7.1:
23110705
Artikelnummer:
69268VZ5
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1663, EN 1663, Mutter DIN 6926, Sechskantmutter DIN 6926, Sechskantmutter EN 1663, Sicherungsmutter DIN 6926, din 6926 m5, din 6926, en1663 stahl, Mutter,Muttern,Sechskantmutter,Sechskantmuttern,DIN6926,DIN 6926
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.