Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6927 | Sechskantmuttern | Stahl 8 | verzinkt | M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-69278VZ12
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     69278VZ12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
DIN 6927 | Stahl | 8 | verzinkt | Cr(VI) frei | metrisches Gewinde

Die Sechskantmuttern sind selbstsichernde Muttern mit Metalleinsatz und Flansch. Durch den Flansch ist die Auflagefläche auf dem Bauteil vergrößert und schont zusätzlich die Oberfläche. Ein ringförmiges Klemmteil aus Metall ist in der inneren Nut fest angebracht. Der Metalleinsatz entfaltet beim Befestigen eine zuverlässige klemmende Wirkung auf dem vollen Umfang des Gewindeganges. Er ist fest integriert und kann nicht versehentlich vergessen werden. Die Sechskantmutter kann mehrfach verwendet werden

Vorteile:
• Mehrfach wiederverwendbar
• Zuverlässige Sicherung durch klemmende Wirkung des Metall-Einsatzes
• Schont die Bauteiloberfläche ohne Unterlegscheiben oder Federringe

Durchmesser: M12
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6927
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Sechskantmuttern
Werkstoffausführung:
8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M12
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
Norm-Variante:
ähnlich EN 1664
ECLASS 7.1:
23110705
Artikelnummer:
69278VZ12
Werkzeuggröße:
SW 18
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1664, Mutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN EN 1664, Sicherungsmutter DIN 6927, din 6927 m12, din 6927, din 6927 böllhoff, Mutter,Muttern,Sechskantmutter,Sechskantmuttern,DIN6927,DIN 6927
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,01*
€ 26,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.