Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 | Zylinderstifte | Edelstahl 1.4305 | 5 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-714305530
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     714305530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 | Edelstahl | 1.4305 | Cr(VI) - frei | Toleranzfeld m6

Hinweis: ähnlich ISO 2338 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 5 x 30
Weitere Informationen:
Länge (l):
30
Material:
Edelstahl 1.4305
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7
Produktname:
Zylinderstifte
Werkstoffausführung:
1.4305
Durchmesser (d):
5
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich ISO 2338
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
714305530
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, zylinderstift din7 a1 5x30, din 7, din 7 a1, Zylinderstift,Zylinderstifte,DIN7,DIN 7,ISO2338,ISO 2338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.