Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 | Scheiben | Stahl | verzinkt | Ø:13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-7349VZ13
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7349VZ13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 13
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
30
Material:
Stahl
Für Gewinde:
M12
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7349
Produktname:
Scheiben
s:
6
Durchmesser (d):
13
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
7349VZ13
Durchmesser (d1):
13
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349 13x30x6, din 7349, din 7349 stahl, Spannhülsenscheibe,Spannhülsenscheiben,Scheibe,Scheiben,DIN7349,DIN 7349
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.