Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 | Scheiben | Stahl | verzinkt | Ø: 4,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-7349VZ4,3
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7349VZ4,3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 4,3
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
12
Material:
Stahl
Für Gewinde:
M4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7349
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
4,3
s:
1,6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
7349VZ4,3
Durchmesser (d1):
4,3
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, 4,3 x12 x 1,6 din 7349, din 7349, din 7349 stahl, Spannhülsenscheibe,Spannhülsenscheiben,Scheibe,Scheiben,DIN7349,DIN 7349
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.