Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 | Halbrundkopfschrauben | Edelstahl A2 | M6 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-7380-1A2TX616
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7380-1A2TX616
EAN/GTIN:
     k.A.
ISO 7380-1 | Halbrundkopfschraube | Edelstahl | A2 | Innensechsrund / Torx | metrisches Gewinde | Cr(VI) - frei

Hinweise:
• Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
• Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf

Abmessung: M6 x 16 mm
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
7380-1
Produktname:
Halbrundkopfschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M6
s:
4
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
ISO 7380-1
ECLASS 7.1:
23110102
Innensechsrund:
30
Artikelnummer:
7380-1A2TX616
Werkzeuggröße:
T 30
Steigung (P):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.