| |
|
| Artikel-Nr.: 3-7380-2A236 Herst.-Nr.: 7380-2A236 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 7380-2 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde
Hinweise: • Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1 • Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf
Abmessung: M3 x 6 mm Weitere Informationen: | | Länge (l): | 6 | Material: | Edelstahl A2 | Normbezeichnung: | ISO | DIN / ISO: | 7380-2 | Produktname: | Halbrundkopfschrauben | Werkstoffausführung: | A2 | Gewindeart: | Metrisches Gewinde | Kopfform: | Halbrundkopf | Durchmesser (d): | M3 | Montageart: | Aufschrauben mit Werkzeug | s: | 2 | Flansch/Scheibe: | mit Flansch | Werkstoff: | Edelstahl | Kraftangriff: | Innensechskant | Produktgruppe: | Schrauben | DIN/ISO: | ISO 7380-2 | ECLASS 7.1: | 23110102 | Artikelnummer: | 7380-2A236 | Werkzeuggröße: | SW 2 | Steigung (P): | 0,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundkopfschraube,Flansch,7380,7380-2,ISO7380,ISO7380-2,ISO 7380,ISO 7380-2,Innensechskant |
| | |
| |