Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2 | Linsenflanschkopfschrauben | Edelstahl A2 | M5 x 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7380-2A2512
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7380-2A2512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenflanschschraube
linsenflanschschraube m5x12
linsenflanschschraube
linsenflanschschraube m5
ISO 7380-2 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweise:
• Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1
• Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf

Abmessung: M5 x 12
Weitere Informationen:
Länge (l):
12
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
7380-2
Produktname:
Halbrundkopfschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
s:
3
Durchmesser (d):
M5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
7380-2A2512
Werkzeuggröße:
SW 3
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkopfschraube,Flansch,7380,7380-2,ISO7380,ISO7380-2,ISO 7380,ISO 7380-2,Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.