Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2 | Halbrundkopfschrauben mit Flansch | Edelstahl A2 | M5 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3-7380-2A2TX58
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7380-2A2TX58
EAN/GTIN:
     k.A.
ISO 7380-2 | Halbrundkopfschraube | mit Flansch | Edelstahl | A2 | Innensechsrund / Torx | metrisches Gewinde | Cr(VI) - frei

Hinweise:
• Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
• Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf

Abmessung: M5 x 8 mm
Weitere Informationen:
Länge (l):
8
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
7380-2
Produktname:
Halbrundkopfschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M5
s:
5
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
DIN/ISO:
ISO 7380-2
Artikelnummer:
7380-2A2TX58
Werkzeuggröße:
T 25
Steigung (P):
0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.