Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 7505 | Spanplattenschrauben | Senkkopf | Innensechsrund | Edelstahl A2 | Holzgewinde | 5 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7505A2/TX530
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7505A2/TX530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben a2
torx spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben senkkopf
B 7505 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Hinweis: Ab einer Länge von 70 mm wird mit Teilgewinde gefertigt

Abmessung: M5 x 30
Weitere Informationen:
Länge (l):
30
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
7505
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Spanplattenschrauben
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
5
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110111
Artikelnummer:
7505A2/TX530
Werkzeuggröße:
T25
Weitere Suchbegriffe: Spax,Spax Schraube,Spanplattenschraube,Spanplattenschrauben,SPAX-Schrauben,TORX-Schrauben,SPAX-Schraube,Spax,B7505,B 7505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.