Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 7505 | Spanplattenschrauben | Senkkopf | Edelstahl A2 | Holzgewinde | 3 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7505A2316
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7505A2316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
B 7505 | Spanplattenschrauben | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Hinweis: Ab einer Länge von 70 mm wird mit Teilgewinde gefertigt

Abmessung: 3 x 16 mm
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
7505
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Spanplattenschrauben
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
3
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
B 7505
ECLASS 7.1:
23110111
Artikelnummer:
7505A2316
Werkzeuggröße:
Z1
Weitere Suchbegriffe: Spax,Spax Schraube,Spanplattenschraube,Spanplattenschrauben,SPAX-Schrauben,TORX-Schrauben,SPAX-Schraube,Spax,B7505,B 7505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.