Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 7505 | Spanplattenschrauben | Senkkopf | Edelstahl A2 | Holzgewinde | 3 x 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7505A2340
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7505A2340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
B 7505 | Spanplattenschrauben | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Hinweis: Ab einer Länge von 70 mm wird mit Teilgewinde gefertigt

Abmessung: M3 x 40 mm
Weitere Informationen:
Länge (l):
40
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
7505
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Spanplattenschrauben
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
3
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
B 7505
ECLASS 7.1:
23110111
Artikelnummer:
7505A2340
Werkzeuggröße:
Z1
Weitere Suchbegriffe: Spax,Spax Schraube,Spanplattenschraube,Spanplattenschrauben,SPAX-Schrauben,TORX-Schrauben,SPAX-Schraube,Spax,B7505,B 7505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,64*
€ 29,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.