Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 7505 | Spanplattenschrauben | Senkkopf | Edelstahl A2 | Holzgewinde | 4 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7505A2416
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7505A2416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
kreuzschlitz-spanplattenschrauben 4...
kreuzschlitz-spanplattenschrauben v...
kreuzschlitz-spanplattenschrauben s...
B 7505 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Hinweis: Ab einer Länge von 70 mm wird mit Teilgewinde gefertigt

Abmessung: 4 x 16
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
7505
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Spanplattenschrauben
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110111
Artikelnummer:
7505A2416
Werkzeuggröße:
Z2
Weitere Suchbegriffe: Spax,Spax Schraube,Spanplattenschraube,Spanplattenschrauben,SPAX-Schrauben,TORX-Schrauben,SPAX-Schraube,Spax,B7505,B 7505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.