Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 7505 | Spanplattenschrauben | Senkkopf | Innensechsrund | Edelstahl A2 | Holzgewinde | 4 x 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7505A2STX425
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7505A2STX425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben a2
torx spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben senkkopf
B 7505 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Hinweis: Ab einer Länge von 70 mm wird mit Teilgewinde gefertigt

Abmessung: 4 x 25
Weitere Informationen:
Länge (l):
25
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
7505
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Spanplattenschrauben
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110111
Artikelnummer:
7505A2STX425
Werkzeuggröße:
T20
Weitere Suchbegriffe: Spax,Spax Schraube,Spanplattenschraube,Spanplattenschrauben,SPAX-Schrauben,TORX-Schrauben,SPAX-Schraube,Spax,B7505,B 7505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.