Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7976 | Blechschrauben | Edelstahl A2 | 6,3 x 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-7976A26,319
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7976A26,319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: Ähnlich ISO 1479 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | abweichende Kopfhöhe

Abmessung: 6,3 x 19
Weitere Informationen:
Länge (l):
19
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7976
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
ST-Gewinde (Blech)
Produktname:
Blechschrauben
Kopfform:
Sechskantkopf
Durchmesser (d):
6,3
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 1479
ECLASS 7.1:
23110112
DIN/ISO:
DIN 7976
Artikelnummer:
7976A26,319
Werkzeuggröße:
SW 10
Steigung (P):
1,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,19*
€ 22,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.