Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7976 | Blechschrauben | Edelstahl A2 | 6,3 x 22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-7976A26,322
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7976A26,322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: Ähnlich ISO 1479 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | abweichende Kopfhöhe

Abmessung: 6,3 x 22
Weitere Informationen:
Länge (l):
22
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7976
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
ST-Gewinde (Blech)
Produktname:
Blechschrauben
Kopfform:
Sechskantkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
6,3
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 1479
ECLASS 7.1:
23110112
Artikelnummer:
7976A26,322
Werkzeuggröße:
SW 10
Steigung (P):
1,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, blechschraube din 7976, Blechschraube,Blechschrauben,Form C,mit Spitze,DIN7976,DIN 7976,ISO 1479,ISO1479
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.