Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7976 | Blechschrauben | Stahl | verzinkt | 3,9 x 9,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-7976VZ3,99,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7976VZ3,99,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: Ähnlich ISO 1479 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | abweichende Kopfhöhe

Abmessung: 3,9 x 9,5
Weitere Informationen:
Länge (l):
9,5
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7976
Produktname:
Blechschrauben
Gewindeart:
ST-Gewinde (Blech)
Kopfform:
Sechskantkopf
Durchmesser (d):
3,9
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 1479
ECLASS 7.1:
23110112
Artikelnummer:
7976VZ3,99,5
Werkzeuggröße:
SW 7
Steigung (P):
1,3
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, din7976 3,9x9,5, blechschraube din 7976, din 7976 verzinkt, Blechschraube,Blechschrauben,Form C,mit Spitze,DIN7976,DIN 7976,ISO 1479,ISO1479
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.