Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7976 | Blechschrauben | Stahl | verzinkt | 4,2 x 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-7976VZ4,219
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7976VZ4,219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: Ähnlich ISO 1479 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | abweichende Kopfhöhe

Abmessung: 4,2 x 19
Weitere Informationen:
Länge (l):
19
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7976
Produktname:
Blechschrauben
Gewindeart:
ST-Gewinde (Blech)
Kopfform:
Sechskantkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
4,2
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 1479
ECLASS 7.1:
23110112
Artikelnummer:
7976VZ4,219
Werkzeuggröße:
SW 7
Steigung (P):
1,4
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, din7976 4.2 x 19 mm, blechschraube din 7976, din 7976 verzinkt, Blechschraube,Blechschrauben,Form C,mit Spitze,DIN7976,DIN 7976,ISO 1479,ISO1479
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.