Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7979 | Zylinderstifte mit Innengewinde | Stahl | blank | 6 x 28


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3-7979ST628
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7979ST628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
passstifte din 7979
DIN 7979 D | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Toleranzfeld m6

Hinweis: Ähnlich ISO 8735 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 6 x 28
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
M4
Länge (l):
28
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7979 D
Produktname:
Zylinderstifte
d3:
4,3
Durchmesser (d):
6
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8735
DIN/ISO:
DIN 7979 D
Artikelnummer:
7979ST628
Durchmesser (d1):
6
Weitere Suchbegriffe: din 7979, Zylinderstift,Zylinderstifte,Passstift,Passstifte,Innengewinde,DIN7979,DIN 7979
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.